MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø90x1000 mm

  • ERIKS:11463630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.31

-

3+

CHF 55.26

16.67%

5+

CHF 44.21

33.33%

9+

CHF 40.89

38.33%

14+

CHF 38.68

41.67%

18+

CHF 35.37

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
90 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M