MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø80x2000 mm

  • ERIKS:10036897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.64/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.96

-

4+

CHF 46.64

16.67%

6+

CHF 37.31

33.33%

12+

CHF 34.51

38.33%

18+

CHF 32.64

41.67%

24+

CHF 29.85

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M