MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø80x1000 mm

  • ERIKS:11463629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.63

-

3+

CHF 43.86

16.67%

6+

CHF 35.08

33.33%

12+

CHF 32.45

38.33%

17+

CHF 30.70

41.67%

23+

CHF 28.07

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M