MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø70x2000 mm

  • ERIKS:10036896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.90

-

2+

CHF 64.92

16.67%

4+

CHF 51.94

33.33%

8+

CHF 48.04

38.33%

11+

CHF 45.44

41.67%

15+

CHF 41.55

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M