MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø60x2000 mm

  • ERIKS:10036895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.02

-

6+

CHF 26.68

16.67%

10+

CHF 21.34

33.33%

20+

CHF 19.74

38.33%

30+

CHF 18.68

41.67%

40+

CHF 17.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M