MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø50x1000 mm

  • ERIKS:11463626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.52

-

8+

CHF 17.10

16.67%

15+

CHF 13.68

33.33%

29+

CHF 12.65

38.33%

43+

CHF 11.97

41.67%

57+

CHF 10.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M