MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø40x2000 mm

  • ERIKS:10036893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.94

-

12+

CHF 11.62

16.67%

24+

CHF 9.29

33.33%

46+

CHF 8.60

38.33%

68+

CHF 8.13

41.67%

90+

CHF 7.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M