MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø20x2000 mm

  • ERIKS:10036889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.09/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 13.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.6Mindestbestellmenge: 0.6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.08

-

13.2+

CHF 10.07

16.67%

25.8+

CHF 8.05

33.33%

51.6+

CHF 7.45

38.33%

77.4+

CHF 7.05

41.67%

102.6+

CHF 6.44

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
20 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M