MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø180x1000 mm

  • ERIKS:11463633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 242.09

-

2+

CHF 193.67

20.00%

3+

CHF 179.15

26.00%

4+

CHF 169.46

30.00%

5+

CHF 154.94

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
180 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M