MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø150x2000 mm

  • ERIKS:11463632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 248.40

-

2+

CHF 229.77

7.50%

3+

CHF 217.35

12.50%

4+

CHF 198.72

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
150 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M