MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø130x2000 mm

  • ERIKS:11726164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 251.14

-

2+

CHF 200.91

20.00%

3+

CHF 185.84

26.00%

4+

CHF 175.79

30.00%

5+

CHF 160.73

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
130 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M