MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø120x2000 mm

  • ERIKS:11537529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.70

-

2+

CHF 170.16

20.00%

3+

CHF 157.39

26.00%

4+

CHF 148.89

30.00%

5+

CHF 136.12

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
120 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M