MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø120x1000 mm

  • ERIKS:10036882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.89

-

2+

CHF 98.25

16.67%

3+

CHF 78.60

33.33%

5+

CHF 72.70

38.33%

8+

CHF 68.77

41.67%

10+

CHF 62.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M