MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø10x2000 mm

  • ERIKS:10036887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.74

-

55+

CHF 2.28

16.67%

109+

CHF 1.82

33.33%

217+

CHF 1.69

38.33%

326+

CHF 1.60

41.67%

434+

CHF 1.46

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
10 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M