MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø80x1000 mm

  • ERIKS:11463642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.03

-

3+

CHF 44.20

16.67%

6+

CHF 35.36

33.33%

11+

CHF 32.70

38.33%

17+

CHF 30.94

41.67%

22+

CHF 28.28

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M