MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø70x2000 mm

  • ERIKS:11236485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.42

-

2+

CHF 67.85

16.67%

4+

CHF 54.28

33.33%

8+

CHF 50.21

38.33%

11+

CHF 47.50

41.67%

15+

CHF 43.42

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M