MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø70x1000 mm

  • ERIKS:11463641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.71

-

4+

CHF 33.92

16.67%

8+

CHF 27.14

33.33%

15+

CHF 25.10

38.33%

22+

CHF 23.75

41.67%

29+

CHF 21.71

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M