MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø50x2000 mm

  • ERIKS:11204941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.16

-

4+

CHF 37.63

16.67%

7+

CHF 30.10

33.33%

14+

CHF 27.85

38.33%

21+

CHF 26.34

41.67%

28+

CHF 24.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M