MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø40x1000 mm

  • ERIKS:11463638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.88

-

11+

CHF 10.73

16.67%

22+

CHF 8.58

33.33%

43+

CHF 7.94

38.33%

65+

CHF 7.51

41.67%

86+

CHF 6.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M