CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.06 | - |
30+ | CHF 4.22 | 16.67% |
60+ | CHF 3.38 | 33.33% |
119+ | CHF 3.12 | 38.33% |
178+ | CHF 2.95 | 41.67% |
237+ | CHF 2.70 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |