CHF 214.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.11 | - |
2+ | CHF 171.29 | 20.00% |
3+ | CHF 158.44 | 26.00% |
4+ | CHF 149.88 | 30.00% |
5+ | CHF 137.03 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 160 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |