MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø140x1000 mm

  • ERIKS:11463650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.20

-

2+

CHF 125.76

20.00%

4+

CHF 116.33

26.00%

5+

CHF 110.04

30.00%

7+

CHF 100.61

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
140 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M