MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø130x1000 mm

  • ERIKS:11463649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.80

-

2+

CHF 109.44

20.00%

4+

CHF 101.23

26.00%

6+

CHF 95.76

30.00%

8+

CHF 87.55

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
130 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M