MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø110x2000 mm

  • ERIKS:11463647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 176.05

-

2+

CHF 140.84

20.00%

3+

CHF 130.28

26.00%

5+

CHF 123.24

30.00%

6+

CHF 112.67

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
110 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M