MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø110x1000 mm

  • ERIKS:11463646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.63

-

2+

CHF 88.03

16.67%

3+

CHF 70.42

33.33%

6+

CHF 65.14

38.33%

9+

CHF 61.62

41.67%

12+

CHF 56.34

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
110 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M