MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø100x1000 mm

  • ERIKS:11463645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.03

-

2+

CHF 70.86

16.67%

4+

CHF 56.69

33.33%

7+

CHF 52.44

38.33%

11+

CHF 49.60

41.67%

14+

CHF 45.35

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M