CHF 61.34/ Meterexkl. MwSt
CHF 66.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.61 | - |
4+ | CHF 61.34 | 16.67% |
6+ | CHF 49.07 | 33.33% |
10+ | CHF 45.39 | 38.33% |
14+ | CHF 42.94 | 41.67% |
18+ | CHF 39.26 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Grün |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |