MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) grün ø80x2000 mm

  • ERIKS:10036878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.78

-

4+

CHF 48.15

16.67%

6+

CHF 38.52

33.33%

12+

CHF 35.63

38.33%

18+

CHF 33.71

41.67%

22+

CHF 30.82

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Grün
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M