CHF 36.62/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.94 | - |
4+ | CHF 36.62 | 16.67% |
8+ | CHF 29.29 | 33.33% |
16+ | CHF 27.10 | 38.33% |
22+ | CHF 25.63 | 41.67% |
30+ | CHF 23.43 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Grün |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |