MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) grün ø50x2000 mm

  • ERIKS:10036875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.58/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.58

-

8+

CHF 18.82

16.67%

14+

CHF 15.05

33.33%

28+

CHF 13.92

38.33%

42+

CHF 13.17

41.67%

56+

CHF 12.04

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Grün
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M