CHF 11.50/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.342Mindestbestellmenge: 1.342
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
13.42+ | CHF 9.58 | 16.67% |
26.84+ | CHF 7.66 | 33.33% |
53.68+ | CHF 7.09 | 38.33% |
80.52+ | CHF 6.71 | 41.67% |
107.36+ | CHF 6.13 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Grün |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |