MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) grün ø200x1000 mm

  • ERIKS:11115581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 251.04

-

2+

CHF 232.21

7.50%

3+

CHF 219.66

12.50%

4+

CHF 200.83

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Grün
Außendurchmesser
200 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M