MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) grün ø140x1000 mm

  • ERIKS:11475832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.11

-

2+

CHF 131.29

20.00%

4+

CHF 121.44

26.00%

6+

CHF 114.88

30.00%

7+

CHF 105.03

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Grün
Außendurchmesser
140 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M