MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) grün ø120x1000 mm

  • ERIKS:10036248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 123.24

-

2+

CHF 102.70

16.67%

3+

CHF 82.16

33.33%

5+

CHF 76.00

38.33%

8+

CHF 71.89

41.67%

10+

CHF 65.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Grün
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M