MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) grün ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.39

-

2+

CHF 71.99

16.67%

4+

CHF 57.59

33.33%

7+

CHF 53.27

38.33%

11+

CHF 50.39

41.67%

14+

CHF 46.07

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Grün
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M