MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) dunkel blau ø80x2000 mm

  • ERIKS:11796667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 112.43

-

2+

CHF 93.69

16.67%

3+

CHF 74.95

33.33%

5+

CHF 69.33

38.33%

8+

CHF 65.58

41.67%

10+

CHF 59.96

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Dunkelblau
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M