CHF 83.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.18 | - |
2+ | CHF 69.32 | 16.67% |
4+ | CHF 55.46 | 33.33% |
7+ | CHF 51.30 | 38.33% |
11+ | CHF 48.52 | 41.67% |
14+ | CHF 44.36 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Dunkelblau |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |