MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) dunkel blau ø40x2000 mm

  • ERIKS:11796671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.24

-

5+

CHF 24.37

16.67%

10+

CHF 19.50

33.33%

20+

CHF 18.03

38.33%

29+

CHF 17.06

41.67%

39+

CHF 15.60

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Dunkelblau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M