CHF 6.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.74 | - |
21+ | CHF 5.62 | 16.67% |
42+ | CHF 4.49 | 33.33% |
83+ | CHF 4.16 | 38.33% |
125+ | CHF 3.93 | 41.67% |
166+ | CHF 3.59 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Farbe | Dunkelblau |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |