MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) dunkel blau ø160x2000 mm

  • ERIKS:13426571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 307.31

-

2+

CHF 268.89

12.50%

3+

CHF 245.85

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Dunkelblau
Außendurchmesser
160 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M
Alternativen

CHF 338.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026