MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) blau ø130x1000 mm

  • ERIKS:12331343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.98

-

2+

CHF 115.98

20.00%

4+

CHF 107.29

26.00%

6+

CHF 101.49

30.00%

7+

CHF 92.79

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Blau
Außendurchmesser
130 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M