MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) weiß ø120x2000 mm

  • ERIKS:12696508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 192.55

-

2+

CHF 154.04

20.00%

3+

CHF 142.49

26.00%

5+

CHF 134.79

30.00%

6+

CHF 123.23

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
120 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M