MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) grün ø40x2000 mm

  • ERIKS:12699073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.54

-

6+

CHF 22.12

16.67%

12+

CHF 17.69

33.33%

24+

CHF 16.37

38.33%

35+

CHF 15.48

41.67%

47+

CHF 14.15

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M