MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) grün ø100x2000 mm

  • ERIKS:12946065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 152.72

-

2+

CHF 122.18

20.00%

4+

CHF 113.01

26.00%

6+

CHF 106.90

30.00%

7+

CHF 97.74

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Außendurchmesser
100 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M