MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) blau ø80x2000 mm

  • ERIKS:12770001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 126.09

-

2+

CHF 105.08

16.67%

3+

CHF 84.06

33.33%

6+

CHF 77.76

38.33%

8+

CHF 73.55

41.67%

11+

CHF 67.25

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M