CHF 71.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.16 | - |
3+ | CHF 59.30 | 16.67% |
5+ | CHF 47.44 | 33.33% |
10+ | CHF 43.88 | 38.33% |
14+ | CHF 41.51 | 41.67% |
19+ | CHF 37.95 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M FG |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |