MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) blau ø50x2000 mm

  • ERIKS:12952056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.70

-

4+

CHF 40.58

16.67%

7+

CHF 32.46

33.33%

14+

CHF 30.03

38.33%

20+

CHF 28.41

41.67%

27+

CHF 25.97

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M