MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) blau ø40x2000 mm

  • ERIKS:13226115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.21

-

5+

CHF 26.01

16.67%

10+

CHF 20.81

33.33%

19+

CHF 19.25

38.33%

29+

CHF 18.21

41.67%

38+

CHF 16.65

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M