MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) blau ø30x2000 mm

  • ERIKS:12952046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.48

-

9+

CHF 14.57

16.67%

17+

CHF 11.66

33.33%

34+

CHF 10.78

38.33%

51+

CHF 10.20

41.67%

68+

CHF 9.32

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M