MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M FG (HMPE 1000 lebensmittelqualität) blau ø140x2000 mm

  • ERIKS:13207287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 256.39

-

2+

CHF 237.16

7.50%

3+

CHF 224.34

12.50%

4+

CHF 205.11

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Außendurchmesser
140 mm
Länge
2000 mm
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M